STEITZ Chaussures basses bleu/lime 42

Réf.: Z092491 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z092491 42
EAN / GTIN 4044348645659

Description

Description:

Avantage(s): Semelle extérieure ESD
  • Semelle extérieure avec profil de 3 mm
  • Semelle extérieure avec protection renforcée contre les torsions, réduit les bras de levier
  • Structure de semelle à poids réduit
  • Structure amortissante au niveau du talon
  • Très bonne résistance à l'abrasion et antidérapante
  • Résistance à la chaleur jusqu'à env. 120 °C

    Amortissement Technologie REBOUDN Dans la zone du talon, nous utilisons notre matériau PU standard éprouvé, qui stabilise et absorbe l'énergie lors de l'appui sur le talon. Au niveau du milieu et de l'avant-pied, le matériau de la semelle intermédiaire à effet rebond restitue une très grande partie de l'énergie dépensée par le porteur. De plus, la semelle extérieure en Soft-TPU optimise la transmission des forces lors de la foulée.
    Notes d'application:
  • Textile moderne avec un gaufrage haute fréquence marquant
  • Agréable à porter grâce à la construction de la chaussure sans coutures
  • Protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Construction sans métal
  • Lacets noirs et verts en standard
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD remplaçable sur toute la longueur, avec effet amortissant supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
  • Caractéristique(s):

    Classe de protection: S3
    Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété semelle: Semelle Rebound
    Propriété électrostatique: ZED/ESD
    Type de produit: Chaussures basses de sécurité
    Pointure UE: 42

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier