STEITZ Chaussures basses bleu/lime 40

Réf.: Z092491 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
    Référence article Z092491 40
    EAN / GTIN 4044348645635

    Description

    Description:

    Avantage(s): Semelle extérieure ESD
  • Semelle extérieure avec profil de 3 mm
  • Semelle extérieure avec protection renforcée contre les torsions, réduit les bras de levier
  • Structure de semelle à poids réduit
  • Structure amortissante au niveau du talon
  • Très bonne résistance à l'abrasion et antidérapante
  • Résistance à la chaleur jusqu'à env. 120 °C

    Amortissement Technologie REBOUDN Dans la zone du talon, nous utilisons notre matériau PU standard éprouvé, qui stabilise et absorbe l'énergie lors de l'appui sur le talon. Au niveau du milieu et de l'avant-pied, le matériau de la semelle intermédiaire à effet rebond restitue une très grande partie de l'énergie dépensée par le porteur. De plus, la semelle extérieure en Soft-TPU optimise la transmission des forces lors de la foulée.
    Notes d'application:
  • Textile moderne avec un gaufrage haute fréquence marquant
  • Agréable à porter grâce à la construction de la chaussure sans coutures
  • Protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Construction sans métal
  • Lacets noirs et verts en standard
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD remplaçable sur toute la longueur, avec effet amortissant supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
  • Caractéristique(s):

    Classe de protection: S3
    Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété semelle: Semelle Rebound
    Propriété électrostatique: ZED/ESD
    Type de produit: Chaussures basses de sécurité
    Pointure UE: 40