Chaussures basses Sport S1, 41

Réf.: Z092115 6598-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z092115 6598-41
EAN / GTIN 4031101679624
Réf. fabricant 6598841

Description

Description:

Norme: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Exécution: Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient pour les personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques.
  • Toutes les matières des semelles sont exemptes de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'imprégnation de vernis
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique
  • compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
  • Semelle ergonomique en polyuréthane à deux couches avec une très bonne fonction antidérapante
  • matières respirantes et optimisées pour le confort thermique
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression
  • Languette antipoussière et col légèrement matelassés
  • Equipement ESD
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 41
    Pointure UE: 41
    Modèle: 6598
    Couleur: noir

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier