Gilet Light Softshell Edmonton bleu royal L

Réf.: Z091948 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z091948 L
    EAN / GTIN 4045981101373
    Réf. fabricant 0854010006

    Description

    Description:

    Description: Gilet softshell léger, respirant, résistant, imperméable et coupe-vent, avec fermeture éclair double sens de grande qualité et patte coupe-vent intérieure, protection du menton et passepoil réfléchissant, poches latérales zippées réfléchissantes et imprimé graphique réfléchissant au niveau du dos ultra long et arrondi, ourlet ajustable avec cordon de serrage et arrêts de cordon. Toutes les fermetures éclair Click Down sont de la marque YKK®. Fabriqué en matériau softshell extensible et léger pour une excellente liberté de mouvement, laminée à 2 couches interlock avec technologie TRIACTIVE®PRO. Étiquette HAKRO imprimée au niveau du col pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée.

    Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: L
    Lavage: 30
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: L
    étanche au vent: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier