Jaquet d'hiver noir / gris XL

Réf.: Z091887 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z091887 XL
EAN / GTIN 7330509401149
Réf. fabricant 488619779994XL

Description

Description:

Description:
  • Avec motifs réfléchissants.
  • Capuche amovible.
  • Fermeture éclair dans la doublure, pour une finition simple.
  • Fermeture éclair à sens unique, en plastique.

    Exécution: Blouson d'hiver de qualité matelassé et avec col à doublure en polaire. Le blouson a été spécialement conçu pour maintenir au chaud et au sec par tous les temps. Grâce à des détails bien pensés comme dos allongé , bas du blouson réglable et soufflet dans le dos, ce blouson offre un maximum de mobilité.
  • Poche de poitrine à rabats et poches extérieures sur le côté.
  • Poches avant avec rabats et poches latérales.
  • Poches intérieures dont une avec poche pour téléphone portable.
  • Certifié selon EN 343 classe (3.1) ainsi que EN 342 avec le pantalon d'hiver Blakläder 1810.
  • Caractéristique(s):

    Norme: EN 342, EN 343 Attribute
    Couleur: noir/gris
    Modèle: 48861977
    Composition du tissu: 100 % polyester
    Prestation de service spéciale: Personnalisation
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: ne pas repasser
    Modèle: 4886,1977
    Couleur: noir/gris

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier