Pantalon de maintenance rouge / noir C46

Réf.: Z091844 C46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z091844 C46
EAN / GTIN 7330509498088
Réf. fabricant 145918455699C46

Description

Description:

Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.Pantalon de service disponible en modèle dame en gris foncé / noir sous le code art. 091833 . Disponibles en stock dans les tailles 36 – 46.
Exécution: Pantalon de service moderne matériau léger mais résistant à l'abrasion à séchage rapide. Idéal pour travail en intérieur ou en extérieur par temps chaud.Avec éléments étirables et jambes préformées pour une mobilité et un confort parfaits. Bas des jambes extensibles.
  • Poche intérieure pour téléphone portable en tissu maille.
  • Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Anneau en D à la taille.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
    Repassage: pas chaud. max 110 °C
    Couleur: rouge / noir
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 166
    Modèle: 14591845
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: C46

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier