V-Shirt Performance femme 3XL

Réf.: Z091810 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z091810 3XL
EAN / GTIN 4045981068324
Réf. fabricant 0181005009

Description

Description:

Exécution: T-shirt pour femme particulièrement résistant avec col en V féminin, encolure en bord-côte et bande de propreté. Étiquette signalant un vêtement de travail en leasing, pour un repérage facile dans les blanchisseries professionnelles, et rubans de suspension dans l'ourlet. Jersey simple moyennement lourd, particulièrement facile d'entretien et fonctionnel. Col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 50 % polyester, 50 % coton Attribute
Couleur: noir
Grammage du matériau / densité du tissu: 160 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: noir

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier