Pantalon Artisanat avec strech D96

Réf.: Z091554 D96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z091554 D96
    EAN / GTIN 7330509658192
    Réf. fabricant 155418609899D96

    Description

    Description:

    Exécution: Pantalon artisan intelligent, flexible et solide. Pantalon durable avec des détails.
  • Braguette plastique
  • Tissu renforcé en Kevlar® aux poches genoux et poche couteau
  • Poches arrières renforcées à soufflet, Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible., Poche à couteau avec rabat et panneau extensible, Poche cavalière, Poches genouillères, Poches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant. Poche mètre renforcée avec poche stylo.
  • EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: D96
    Composition du tissu: 35 % coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Lavage: Couleur 60 °C
    ID fabricant: 1554,186
    Taille de confection DE: D96

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier