Description:
Exécution: Pantalon artisan intelligent, flexible et solide. Pantalon durable avec des détails.
Braguette plastiqueTissu renforcé en Kevlar® aux poches genoux et poche couteauPoches arrières renforcées à soufflet, Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible., Poche à couteau avec rabat et panneau extensible, Poche cavalière, Poches genouillères, Poches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant. Poche mètre renforcée avec poche stylo.EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: D92
Composition du tissu: 35 % coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Lavage: Couleur 60 °C
ID fabricant: 1554,186
Taille de confection DE: D92