Pantalon Artisanat avec strech C50

Réf.: Z091554 C50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z091554 C50
EAN / GTIN 7330509658024
Réf. fabricant 155418609899C50

Description

Description:

Exécution: Pantalon artisan intelligent, flexible et solide. Pantalon durable avec des détails.
  • Braguette plastique
  • Tissu renforcé en Kevlar® aux poches genoux et poche couteau
  • Poches arrières renforcées à soufflet, Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible., Poche à couteau avec rabat et panneau extensible, Poche cavalière, Poches genouillères, Poches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant. Poche mètre renforcée avec poche stylo.
  • EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: C50
    Composition du tissu: 35 % coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Lavage: Couleur 60 °C
    ID fabricant: 1554,186
    Taille de confection DE: C50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier