Pantalon Artisanat avec strech C44

Réf.: Z091554 C44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z091554 C44
EAN / GTIN 7330509657997
Réf. fabricant 155418609899C44

Description

Description:

Exécution: Pantalon artisan intelligent, flexible et solide. Pantalon durable avec des détails.
  • Braguette plastique
  • Tissu renforcé en Kevlar® aux poches genoux et poche couteau
  • Poches arrières renforcées à soufflet, Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible., Poche à couteau avec rabat et panneau extensible, Poche cavalière, Poches genouillères, Poches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant. Poche mètre renforcée avec poche stylo.
  • EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: C44
    Composition du tissu: 35 % coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Lavage: Couleur 60 °C
    ID fabricant: 1554,186
    Taille de confection DE: C44