Veste de survêtement College M

Réf.: Z090606 010M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090606 010M
    EAN / GTIN 4045981071836
    Réf. fabricant 0606010005

    Description

    Description:

    Exécution: Veste sweat sport style collège, avec fermeture à glissière YKK® haute qualité sur le devant, bordures indéformables contenant du LYCRA®, manches raglan, coutures de séparation avec surpiqûre flatlock décorative, intérieur non gratté (tissu molletonné), bande de propreté et deux poches latérales très pratiques. Fabriquée à partir d'un mélange de coton et polyester facile d'entretien pour répondre aux exigences les plus élevées. Col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

    Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: M
    Composition du tissu: 30% polyester Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Lavage: 60 °C
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: M

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier