T-Shirt Heavy XL

Réf.: Z090354 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090354 XL
    EAN / GTIN 4045981003608
    Réf. fabricant 0293005007

    Description

    Description:

    Exécution: T-shirt classique avec encolure arrondie, bord renforcé en LYCRA® et bande de propreté. Jersey simple lourd , fabriqué à partir de coton peigné ringspun à longues fibres. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

    Caractéristique(s):

    Grammage du matériau / densité du tissu: 190 g/m²
    Taille unisexe: XL
    Lavage: 60 °C linge délicat
    Modèle: 293
    Couleur: noir
    Taille unisexe: XL

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier