Hoody Classic grey XL

Réf.: Z090352 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090352 XL
EAN / GTIN 7332413566006
Réf. fabricant 021041-95-7

Description

Description:

Exécution: Sweatshirt capuche avec poche kangourou. Système smartphone. Capuche doublée. Cordon de serrage double face. Finition bords-côte 2x2 aux poignets et taille. Coutures flatlocks ton sur ton.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: XL
Prestation de service spéciale: Personnalisation
Composition du tissu: 15% viscose Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Couleur: Gris Chinè
Taille unisexe: XL

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier