Hoody Classic grey S

Réf.: Z090352 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090352 S
EAN / GTIN 7332413565979
Réf. fabricant 021041-95-4

Description

Description:

Exécution: Sweatshirt capuche avec poche kangourou. Système smartphone. Capuche doublée. Cordon de serrage double face. Finition bords-côte 2x2 aux poignets et taille. Coutures flatlocks ton sur ton.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: S
Prestation de service spéciale: Personnalisation
Composition du tissu: 15% viscose Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Couleur: Gris Chinè
Taille unisexe: S

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier