Description:
Exécution: Pantalon artisan fonctionnel et confortable avec poches facilement accessibles, y compris une poche téléphone en tissu extensible qui convient à la majorité des téléphones. Compartiment genouillères en tissu élastique CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimales. Deux poches arrière avec soufflet, une sangle porte-marteau, une poche règle renforcée, une poche pour stylo et un porte-couteaux. Les jambes pré-courbées offrent une coupe ajusté.
Tissu
65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
Renforcement
Poches arrière renforcées CORDURA®, Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®
Détails
Braguette plastique
Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Courbe de ceinture large à l'arrière.
Boutons métalliques
Triple couture à l'entrejambe
Poche détachable pour badge identifiant
Poches
Poches arrières renforcées à soufflet
Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible.
Poche cavalière
Poche mètre renforcée avec poche stylo
Caractéristique(s):
Prestation de service spéciale: Personallisation
couleur: gris
grandeur: C44
Composition du tissu: 65 % polyester Attribute
Composition du tissu: 35 % coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Lavage: Couleur 60 °C
ID fabricant: 1556,186
Poche pour téléphone portable: oui