Pantalon Artisanat D120

Réf.: Z090302 D120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090302 D120
    EAN / GTIN 7330509590034
    Réf. fabricant 155518608599D120

    Description

    Description:

    Exécution: Pantalon artisan fonctionnel et confortable avec poches facilement accessibles, y compris une poche téléphone en tissu extensible qui convient à la majorité des téléphones. Compartiment genouillères en tissu élastique CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimales. Deux poches arrière avec soufflet, une sangle porte-marteau, une poche règle renforcée, une poche pour stylo et un porte-couteaux. Les jambes pré-courbées offrent une coupe ajusté.Tissu 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²Renforcement Poches arrière renforcées CORDURA®, Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®Détails Braguette plastiqueDeux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Courbe de ceinture large à l'arrière.Boutons métalliquesTriple couture à l'entrejambePoche détachable pour badge identifiantPoches Poches arrières renforcées à souffletPoche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible.Poche cavalièrePoches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant.Poche mètre renforcée avec poche stylo

    Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
    Poche pour téléphone portable: true
    ID fabricant: 15551860
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300
    Lavage: Couleur 60 °C
    Prestation de service spéciale: Personallisation
    Lavage: Couleur 60 °C
    ID fabricant: 1555,186
    Poche pour téléphone portable: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier