Pantalon Artisanat 50

Réf.: Z090301 C50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090301 C50
EAN / GTIN 7330509589649
Réf. fabricant 155518605699C50

Description

Description:

Exécution: Pantalon artisan fonctionnel et confortable avec poches facilement accessibles, y compris une poche téléphone en tissu extensible qui convient à la majorité des téléphones. Compartiment genouillères en tissu élastique CORDURA® pour un ajustement et une durabilité optimales. Deux poches arrière avec soufflet, une sangle porte-marteau, une poche règle renforcée, une poche pour stylo et un porte-couteaux. Les jambes pré-courbées offrent une coupe ajusté.Tissu 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²Renforcement Poches arrière renforcées CORDURA®, Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®Détails Braguette plastiqueDeux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Courbe de ceinture large à l'arrière.Boutons métalliquesTriple couture à l'entrejambePoche détachable pour badge identifiantPoches Poches arrières renforcées à souffletPoche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible.Poche cavalièrePoches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant.Poche mètre renforcée avec poche stylo

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
Poche pour téléphone portable: true
ID fabricant: 15551860
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 300
Lavage: Couleur 60 °C
Prestation de service spéciale: Personallisation
Lavage: Couleur 60 °C
ID fabricant: 1555,186
Poche pour téléphone portable: oui

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier