V-Pullover Premium M

Réf.: Z090288 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090288 M
EAN / GTIN 4045981076992
Réf. fabricant 0143005005

Description

Description:

Exécution: Pull classique avec encolure en V, bord-côte, couture intérieure à l'arrière du col avec bandes tricotées contrastées et coupe très tendance de grande qualité . Fabriqué à partir de coton peigné ringspun à longues fibres, fin et moyennement lourd pour un toucher doux et un maillage uniforme .Col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: M
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Lavage: Couleur 40 °C
Modèle: 143,005
Couleur: noir
Taille unisexe: M

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier