CHEMISE À MANCHES COURTES PERFORMANCE COMFORT blanche M

Réf.: Z090284 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090284 M
EAN / GTIN 4045981112799
Réf. fabricant 0122001005

Description

Description:

Exécution: Chemise à manches mi-longues particulièrement résistante avec col classique, poche poitrine plaquée, ourlet légèrement arrondi, patte de boutonnage avec boutons à 4 trous (cousus en croix et noués deux fois pour un maintien ultra résistant), bouton de rechange, fentes latérales à double couture rabattue et baleines de col intégrées pour une tenue parfaite du col de chemise.

Caractéristique(s):

Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
Couleur: blanc
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Taille unisexe: M
Prestation de service spéciale: Personnalisation
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: blanc

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier