Polo-Shirt femme Marion M

Réf.: Z090224 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090224 M
EAN / GTIN 2000000856612
Réf. fabricant 028246-99-5

Description

Description:

Exécution: Polo piqué femme manches courtes. Patte 2 boutons ton sur ton. Fentes sur les cotés.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: M
Grammage du matériau / densité du tissu: 190 g/m²
Lavage: Linge délicat 60 °C
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: noir
Taille unisexe: M

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier