Polo pour dames Performance contrastée bleu royal/anthracite S

Réf.: Z090220 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z090220 S
EAN / GTIN 4045981087202
Réf. fabricant 0239010004

Description

Description:

Exécution:
  • Polo particulièrement résistant pour les femmes, avec des insertions de couleurs contrastées sur les côtés, les épaules et les manches, un col de polo à rayures et des poignets contrastés.
  • Panneau de boutons de haute qualité, à la mode, étroit, à 4 trous, avec des boutons extra durables et incassables portant le logo HAKRO au laser.
  • Avec bouton de rechange et tour de cou.
  • Flip de location pour une identification facile dans les blanchisseries commerciales et bandes de suspension dans l'ourlet.
  • En piqué souple, particulièrement facile à entretenir et fonctionnel, fabriqué à partir du mélange de matériaux HAKRO Performance Mikralinar®.
  • Collier HAKRO tissé en satin chaîne de haute qualité avec des bords de bande doux, coupés par ultrasons, pour un confort de port maximal et étiquette drapeau HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: S