Polo Shirt L

Réf.: Z090202 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090202 L
EAN / GTIN 7330509065532
Réf. fabricant 330510359900L

Description

Description:

Exécution: Portez ce polo au travail ou pour un weekend de détente. Poche poitrine et col côtelé.
  • Couture d'épaule renforcée, Couture renforcée au col
  • Col avec ouverture par boutons
  • Caractéristique(s):

    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 2,2 g/m²
    Modèle: 33051035
    Composition du tissu: 100% coton
    Lavage: 60 °C Linge de couleur
    Lavage: 60 °C Linge de couleur
    Modèle: 3305,1035

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier