Shorts de maintenance Service Plus noir / gris 54

Réf.: Z090186 C54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z090186 C54
    EAN / GTIN 7330509555361
    Réf. fabricant 149913309998C54

    Description

    Description:

    Exécution: Shorts de maintenance robustes en tissu Ripstop.
    Description: Teneur élevée en coton pour un plus grand confort.
  • Poches latérales.
  • Poches cavalières.
  • Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poche pour mètre pliant avec porte-couteau pratique.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 60 % coton, 40 % polyester Attribute
    Repassage: Pas chaud. max 110 °C
    Couleur: Noir / grau
    Grammage du matériau / densité du tissu: 250
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: Couleur 60 °C
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 54
    Taille de confection DE: 54