Sweatshirt unisexe Performance chocolat L

Réf.: Z090136 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090136 L
EAN / GTIN 4045981063381
Réf. fabricant 0475022006

Description

Description:

Exécution: Sweatshirt résistant en matière mélangée douce et facile d'entretien MIKRALINAR®. Double couture et biais d'encolure. Infroissable et particulièrement résistant au déchirement. Résistant à la lumière et à la transpiration . Prévu pour le nettoyage industriel.

Caractéristique(s):

Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
Couleur: chocolat
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Taille de confection DE: L
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: chocolat
Taille de confection DE: L

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier