Pantalon Industrie 60

Réf.: Z090112 C60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090112 C60
    EAN / GTIN 7612908382459
    Réf. fabricant 140018009400C60

    Description

    Description:

    Exécution: Polyester/coton – Chaud en hiver et frais en été. Robuste et couleurs résistantes au lavage. Un tissu universel utilisable dans toutes les professions qui demandent des vêtements de travail durables. Poches - Poches arrières avec bouton-pressionPoches sur les jambes, une avec rabat et porte-stylosPoche pour téléphone portableDétails Braguette avec fermeture à glissière en métalPassants, dont un avec anneau en DBoutons en plastique

    Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
    Repassage: Chaud. max 200 °C
    Poche pour téléphone portable: true
    ID fabricant: 14001800
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 240
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Prestation de service spéciale: Personallisation

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier