Pantalon Industrie 54

Réf.: Z090112 C54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
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
Référence article Z090112 C54
EAN / GTIN 7612908382435
Réf. fabricant 140018009400C54

Description

Description:

Exécution: Polyester/coton – Chaud en hiver et frais en été. Robuste et couleurs résistantes au lavage. Un tissu universel utilisable dans toutes les professions qui demandent des vêtements de travail durables. Poches - Poches arrières avec bouton-pressionPoches sur les jambes, une avec rabat et porte-stylosPoche pour téléphone portableDétails Braguette avec fermeture à glissière en métalPassants, dont un avec anneau en DBoutons en plastique

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
Repassage: Chaud. max 200 °C
Poche pour téléphone portable: true
ID fabricant: 14001800
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 240
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Lavage: 70 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Prestation de service spéciale: Personallisation