Description:
Exécution: Veste softshell chaude, respirante, résistante, coupe-vent et imperméable avec capuchon amovible, ourlet ajustable avec cordon de serrage et bouchons, extension arrondie dans le dos, micropolaire léger à l'intérieur, fermetures auto-agrippantes aux poignets pour un ajustement individuel, fermeture à glissière devant à double sens de qualité supérieure avec rabat coupe-vent à l’intérieur et protège-menton, poche zippée sur la manche gauche et poches latérales zippées. Toutes les fermetures éclair sont de qualité YKK®. Fabriqué en matériau softshell extensible pour une excellente liberté de mouvement, laminée à 3 couches interconnectées avec technologie TRIACTIVE®PRO. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: 6XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 30 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Repassage: ne pas repasser
Couleur: bleu royal
Taille de confection DE: 6XL