Veste softshell femme bleu royal 3XL

Réf.: Z090108 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090108 3XL
EAN / GTIN 4045981092954
Réf. fabricant 0248010009

Description

Description:

Exécution: Veste femme softshell chaude, respirante, résistante, coupe-vent et imperméable avec capuchon amovible, ourlet ajustable avec cordon de serrage et bouchons, extension arrondie dans le dos, micropolaire léger à l'intérieur, fermetures auto-agrippantes aux poignets pour un ajustement individuel, fermeture à glissière devant à double sens de qualité supérieure avec rabat coupe-vent à l’intérieur et protège-menton, poche zippée sur la manche gauche et poches latérales zippées. Toutes les fermetures éclair sont de qualité YKK®.
  • Fabriqué en matériau softshell extensible pour une excellente liberté de mouvement, laminée à 3 couches interconnectées avec technologie TRIACTIVE®PRO.
  • Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: 3XL
    Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 30 °C linge délicat
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
    Repassage: ne pas repasser
    Couleur: bleu royal
    Taille de confection DE: 3XL

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier