T-Shirt bleu barbeau XS

Réf.: Z090106 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090106 XS
EAN / GTIN 7330509213445
Réf. fabricant 330010308500XS

Description

Description:

Exécution: T-shirt doux avec col côtelé et coutures renforcées au niveau de l'encolure et des épaules.
  • Coton peigné confortable
  • Jersey simple, 180 g/m²
  • Col maille côtelée, Col rond
  • Couture d'épaule renforcée, Couture renforcée au col
  • Caractéristique(s):

    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: ble bleuet
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 180
    Modèle: 33001030
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Composition du tissu: 100% coton
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Couleur: ble bleuet

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier