Jaquet d'hiver de signalisation L

Réf.: Z090102 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090102 L
EAN / GTIN 7330509239391
Réf. fabricant 482719775389L

Description

Description:

Exécution: Tissu 100% polyester oxford laminé, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 200 g/m²Intérieur Doublure matelasséePoint Fort Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, coutures étanchéesDétails Col en molletonCapuche amovible et réglable (vendu séparément, 2165, 2166)Poche pour badge identifiant refermableÉtiquette tissée sur la poche arrièreFermeture avant Fermeture éclair plastique robuste cachée à sens uniquePoches Poches poitrine avec fermeture à glissièrePoche avant avec rabat et poches côtéPoche intérieure avec fermeture velcroPoche intérieure pour téléphonePoche sur manche avec porte crayonFinition Extension au niveau du bas du dos, Ourlet réglable avec boutonExtrémité manche réglable avec velcroVisibilité Bandes réfléchissantes 50 mm, Bande réfléchissante corps, manches et épaules

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: L
Modèle: 4827,1977
Couleur: orange/bleu marine
Taille de confection DE: L

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier