T-Shirt de signalisation 3XL

Réf.: Z090098 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090098 3XL
EAN / GTIN 7330509449257
Réf. fabricant 338710308833XXXL

Description

Description:

Exécution: Le T-shirt haute-visibilité basique, doux et confortable. Il dispose de bandes réfléchissantes qui s'interrompent sur les côtés pour un confort et une liberté de mouvement accrus. Col rond avec coutures renforcées. Les parties sombres du tissu sont en 100% coton, les parties fluorescentes en 100% polyester.Tissu 100% coton, jersey simple, 180 g/m²Tissu fluorescent en 100% polyester Détails Col rondCouture renforcée au colVisibilité Bandes réfléchissantes 65 mm, Bande réfléchissante devant et derrière

Caractéristique(s):

Couleur: marine-jaune
Grammage du matériau / densité du tissu: 180
Modèle: 33871030
Composition du tissu: 100 % coton
Lavage: 40 °C linge délicat
Couleur: marine-jaune

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier