T-Shirt de signalisation 2XL

Réf.: Z090098 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z090098 2XL
EAN / GTIN 7330509449240
Réf. fabricant 338710308833XXL

Description

Description:

Exécution: Le T-shirt haute-visibilité basique, doux et confortable. Il dispose de bandes réfléchissantes qui s'interrompent sur les côtés pour un confort et une liberté de mouvement accrus. Col rond avec coutures renforcées. Les parties sombres du tissu sont en 100% coton, les parties fluorescentes en 100% polyester.Tissu 100% coton, jersey simple, 180 g/m²Tissu fluorescent en 100% polyester Détails Col rondCouture renforcée au colVisibilité Bandes réfléchissantes 65 mm, Bande réfléchissante devant et derrière

Caractéristique(s):

Couleur: marine-jaune
Grammage du matériau / densité du tissu: 180
Modèle: 33871030
Composition du tissu: 100 % coton
Lavage: 40 °C linge délicat
Couleur: marine-jaune