T-Shirt Slim Fit M

Réf.: Z090093 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z090093 M
    EAN / GTIN 7330509433249
    Réf. fabricant 353310299900M

    Description

    Description:

    Exécution: T-shirt frais, confortable et extensible avec un matériau élastique. idéal sous une chemise en flanelle. Ce t-shirt est disponible en pack de deux sous la référence 3333.Tissu 95% coton, 5% élasthanne, jersey simple, 160g/m²Point Fort Coupe ajustéeDétails Col rondCouture d'épaule renforcée, Couture renforcée au col

    Caractéristique(s):

    Couleur: noir
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 160
    Modèle: 35331029
    Composition du tissu: 95% coton
    Lavage: 40°C tissus colorés
    Couleur: noir