Description:
Exécution: Gilet en tissu fluorescent qui est à la fois résistant et souple. Il est garantit jusqu'à 25 lavages à 70°. Certifié conforme à la norme EN471 classe 2.Tissu 85% polyester, 15% coton satiné, 300 g/m²Détails Boucle porte-marteau latéralePassants largesPoche pour badge identifiant refermableOuverture au dos pour fixation de harnais de sécuritéFermeture avant Fermeture éclair métallique robuste cachée à sens unique, Double zip de fermeture pour ajustement de la taillePoches Poches poitrine flottantes avec sangles de sécurité, une avec poche téléphone et une avec boutons jean et porte-couteauQuatre poches flottantes renforcéesVisibilité Bandes réfléchissantes 50 mm, Détails réfléchissants sur les épaules et le corps
Caractéristique(s):
Couleur: jaune
Modèle: 30271804
Couleur: jaune