Veste de signalisation 2XL

Réf.: Z090092 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z090092 2XL
    EAN / GTIN 7330509214541
    Réf. fabricant 302718043300XXL

    Description

    Description:

    Exécution: Gilet en tissu fluorescent qui est à la fois résistant et souple. Il est garantit jusqu'à 25 lavages à 70°. Certifié conforme à la norme EN471 classe 2.Tissu 85% polyester, 15% coton satiné, 300 g/m²Détails Boucle porte-marteau latéralePassants largesPoche pour badge identifiant refermableOuverture au dos pour fixation de harnais de sécuritéFermeture avant Fermeture éclair métallique robuste cachée à sens unique, Double zip de fermeture pour ajustement de la taillePoches Poches poitrine flottantes avec sangles de sécurité, une avec poche téléphone et une avec boutons jean et porte-couteauQuatre poches flottantes renforcéesVisibilité Bandes réfléchissantes 50 mm, Détails réfléchissants sur les épaules et le corps

    Caractéristique(s):

    Couleur: jaune
    Modèle: 30271804
    Couleur: jaune