Pantalon de service noir 58

Réf.: Z090088 C58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z090088 C58
EAN / GTIN 7330509486160
Réf. fabricant 145911429900C58

Description

Description:

Exécution: Pantalon de service extrêmement robuste en Denim CORDURA® à coupe ergonomique.Avec éléments étirables et jambes préformées pour une mobilité et un confort parfaits. Bas des jambes extensibles.
  • Poche intérieure pour téléphone portable en tissu maille.
  • Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Anneau en D à la taille.
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: 58
    Composition du tissu: 85% coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 340 g/m²
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Couleur: noir
    Taille de confection DE: 58