Description:
Exécution: Pantalon de service extrêmement robuste en Denim CORDURA® à coupe ergonomique.Avec éléments étirables et jambes préformées pour une mobilité et un confort parfaits. Bas des jambes extensibles.
Poche intérieure pour téléphone portable en tissu maille.Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.Poches latérales.Poches revolver.Anneau en D à la taille.
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: 54
Composition du tissu: 85% coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 340 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: pas chaud, max. 110 °C
Couleur: noir
Taille de confection DE: 54