Pantalon de service noir 48

Réf.: Z090088 C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090088 C48
    EAN / GTIN 7330509486115
    Réf. fabricant 145911429900C48

    Description

    Description:

    Exécution: Pantalon de service extrêmement robuste en Denim CORDURA® à coupe ergonomique.Avec éléments étirables et jambes préformées pour une mobilité et un confort parfaits. Bas des jambes extensibles.
  • Poche intérieure pour téléphone portable en tissu maille.
  • Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Anneau en D à la taille.
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: 48
    Composition du tissu: 85% coton Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 340 g/m²
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Couleur: noir
    Taille de confection DE: 48

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier