Pantalon de service Service Plus noir / gris 46

Réf.: Z090086 C46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090086 C46
EAN / GTIN 7330509555484
Réf. fabricant 149513309998C46

Description

Description:

Description: Teneur élevée en coton pour un plus grand confort.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.
  • Fermeture éclair en plastique.
  • Poche pour mètre pliant avec porte-couteau pratique.

    Exécution: Teneur élevée en coton pour un plus grand confort.
  • Poches latérales.
  • Poches cavalières.
  • Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poche pour mètre pliant avec porte-couteau pratique.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 40 % polyester, 60 % coton Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: Noir / gris
    Grammage du matériau / densité du tissu: 250
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: Couleur 60 °C
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 46
    Taille de confection DE: 46

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier