Sweater avec 1/2 Zip XL

Réf.: Z090081 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090081 XL
EAN / GTIN 7330509456217
Réf. fabricant 335311589956XL

Description

Description:

Exécution: Sweat-shirt col camionneur bicolore souple et confortable. Parfaitement assorti à la collection Industrie. Tissu 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²Détails Epaules avec couleur contrastanteCol haut avec fermeture éclairFinition Poignets finition bords cotes

Caractéristique(s):

Taille unisexe: XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 320 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Modèle: 3353,1158
Couleur: noir / rouge
Taille unisexe: XL

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier