Veste softshell Service Plus 2XL

Réf.: Z090080 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090080 2XL
EAN / GTIN 7330509556092
Réf. fabricant 336325269998XXL

Description

Description:

Exécution: Blouson à capuche fonctionnel avec cordon de serrage.Éléments contrastés, tels que coutures et fermeture éclair. Port agréable grâce à l'intérieur gratté doux. Bonne isolation thermique grâce au soufflet coupe-vent intérieur .
  • Poches latérales avec compartiment pour téléphone portable.
  • Fermeture éclair en plastique.
  • Caractéristique(s):

    Repassage: Ne pas repasser
    Couleur: Noir / gris
    Grammage du matériau / densité du tissu: 260
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Composition du tissu: 100 % polyester
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 2XL

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier