Veste softshell Service Plus S

Réf.: Z090079 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090079 S
EAN / GTIN 7330509556146
Réf. fabricant 495025169998S

Description

Description:

Exécution: Veste Softshell moderne en tissu Ripstop robuste. Avec manches préformées et poignets réglables à fermeture auto-agrippante.
  • Poche poitrine zippée.
  • Poche intérieure zippée.


    Matière Softshell coupe-vent à haute respirabilité. Excellent confort grâce au dos allongé et à l'intérieur col polaire . Grande liberté de mouvement grâce aux zones stretch . Taille réglable avec cordon.
  • Poches latérales à fermeture éclair.
  • Poche intérieure.
  • Fermeture éclair en plastique.

  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 100 % polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu: 255 g/m²
    Lavage: 40 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: Ne pas repasser
    Couleur: Noir / gris
    Taille de confection DE: S

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier