Veste Industrie XL

Réf.: Z090071 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
    Référence article Z090071 XL
    EAN / GTIN 7330509357385
    Réf. fabricant 405418009499XL

    Description

    Description:

    Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un matériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.
  • Plis d'aisance dans le dos pour un confort optimal.
  • Poches de poitrine à rabat, dont une avec double poche stylo.
  • Fermeture éclair simple cachée en plastique.
  • Poignets réglables.

    Veste avec deux poches avant et intérieures, dont une avec poche pour téléphone portable.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
    Repassage: Chaud. max 200 °C
    Couleur: gris / noir
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 240
    Modell: 40541800
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Taille de confection DE: XL