Jaquet d'hiver M

Réf.: Z090069 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090069 M
EAN / GTIN 7330509071908
Réf. fabricant 481513708800M

Description

Description:

Exécution: La veste préférée de l'artisan avec une doublure épaisse et chaude. Ce sont les détails qui font la différence : la poche téléphone, le dos allongé, la largeur de la taille réglable.Tout pour un bon confort de travail.Tissu 100% coton croisé, 370 g/m²Intérieur Doublure moumoute, Doublure matelassée dans les manchesPoint Fort DoubléManches prépliéesDétails Col hautAnneau DFermeture avant Fermeture éclair plastique robuste à sens uniquePoches Poches poitrine à rabat et fermeture à boutonsPoches avant doublées polairePoches intérieures avec poche téléphoneFinition Extension au niveau du bas du dos, Ourlet ajustable par bouton pressionExtrémité manche réglable avec boutons pression

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: M
Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4815,137
Couleur: bleue marine
Taille de confection DE: M