Pantalon de signalisation 50

Réf.: Z090066 C50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090066 C50
EAN / GTIN 7330509287958
Réf. fabricant 152918608933C50

Description

Description:

Exécution: Pantalon haute visibilité conforme à la norme haute visibilité EN ISO 20471 - classe 1 avec renforts en Cordura® pour une bonne résistance aux accrocs et des triples coutures robustes, garanties à vie. Nos vêtements haute-visibilité ont des coloris foncés sur les zones les plus exposées à la salissure et des matières lisses pour que celle-ci s'écoule facilement.Tissu 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²Renforcement Renforcé avec du CORDURA® sur sections exposéesDétails Boucle porte-marteau latéralePassants une avec anneau en DPoche pour badge identifiantPoches Poches arrières à souffletPoche jambe avec poche stylos, poche supplémentaire et poche téléphonePoches avant à souffletPoches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à souffletPoche mètre avec porte couteau et poche styloVisibilité Bandes réfléchissantes 50 mm, Bandes réfléchissantes 65 mm, Bande réfléchissante autour des jambes

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: 50
Composition du tissu: 35 % coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: Couleur 70 °C
Modèle: 1529,186
Couleur: marine-jaune
Taille de confection DE: 50
Norme: EN ISO 20471

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier