Sweater de signalisation 3XL

Réf.: Z090064 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090064 3XL
EAN / GTIN 7330509467206
Réf. fabricant 335911588933XXXL

Description

Description:

Exécution: Sweat-shirt haute-visibilité doux et confortable avec bandes réfléchissantes strillées avec inserts en stretch pour une liberté de mouvement accrue. Les parties sombres sont en 100% coton, les parties fluorescentes en 100% polyester. Col rond et poignets en maille côtelée. Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1.Tissu 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²Détails Col rondCouture renforcée au colImpression Blåkläder sur épauleFinition Poignets finition bords cotesVisibilité Bandes réfléchissantes rayées 50 mm

Caractéristique(s):

Couleur: marine-jaune
Modèle: 33591158
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Lavage: Couleur 40 °C
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
Taille unisexe: 3XL
Modèle: 3359,1158
Couleur: marine-jaune
Taille unisexe: 3XL

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier