Blouson d'hiver 2XL

Réf.: Z090062 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090062 2XL
EAN / GTIN 7330509436325
Réf. fabricant 489019779985XXL

Description

Description:

Exécution: Veste d'hiver à doublure mesh idéale par temps froid. Respirante, coupe-vent et imperméable grâce aux coutures thermosoudées. Cette veste bicolore aux pattes contrastées sur les côtés est dotée d'une capuche amovible et de détails réfléchissants. En plus de son design fonctionnel, elle est certifiée EN 343 - vêtement de protection contre la pluie.Tissu 100% polyester oxford enduit, imperméable 10 000 mm, coupe-vent, respirant 4 000 g/m²/24h, 200g/m²Intérieur Doublure matelassée dans les manches, doublure Airmesh, doublure LightweightFonctionnalité Matière respirante imperméable et coupe-vent, coutures soudéesDétails Capuche amovible et réglable avec doublure meshFermeture à glissière dans doublure, pour une touche d'éléganceLogo imprimé sur la poitrine, impression sur les manchesFermeture devant Fermeture à glissière simple en plastiquePochesPoches poitrine avec fermeture à glissièrePoches avant avec fermeture à glissièreBas Bas réglable par cordon de serragePoignet interne avec passage de pouce, extrémité manche réglableReflex Impression réfléchissante sur les manches et la capuche

Caractéristique(s):

Repassage: ne pas repasser
Couleur: noir / bleu barbeau
Grammage du matériau / densité du tissu: 200
Modèle: 48901977
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Taille de confection DE: XXL
Taille de confection DE: XXL
Norme: EN 343

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier