Blouson d'hiver Type pilote XL

Réf.: Z090056 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090056 XL
EAN / GTIN 7612908238633
Réf. fabricant 480519009900XL

Description

Description:

Exécution: Intérieur Doublure laine polaire, doublure matelassée dans les manchesFonctionnalité Tissu extérieur imperméable et anti-salissure, doublé chaudementDétails Boutons-pression métalliquesFermeture devant Fermeture à glissière simple et robuste en plastiquePoches Poches poitrine à fermeture à glissière et anneau en DPoches latéralesPoche téléphonePoche sur manche avec fermeture à glissièreBas Taille en mailles côteléesPoignets en maille

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: XL
Composition du tissu: 30% coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex 100
Lavage: Couleur 40 °C
Lavage: Couleur 40 °C Attribute
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Modèle: 4805,19
Couleur: noir

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier