Blouson d'hiver Type pilote S

Réf.: Z090056 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
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
Référence article Z090056 S
EAN / GTIN 7612908384910
Réf. fabricant 480519009900S

Description

Description:

Exécution: Intérieur Doublure laine polaire, doublure matelassée dans les manchesFonctionnalité Tissu extérieur imperméable et anti-salissure, doublé chaudementDétails Boutons-pression métalliquesFermeture devant Fermeture à glissière simple et robuste en plastiquePoches Poches poitrine à fermeture à glissière et anneau en DPoches latéralesPoche téléphonePoche sur manche avec fermeture à glissièreBas Taille en mailles côteléesPoignets en maille

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: S
Composition du tissu: 30% coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 230 g/m²
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex 100
Lavage: Couleur 40 °C
Lavage: Couleur 40 °C Attribute
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Modèle: 4805,19
Couleur: noir